| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3266469 Herst.-Nr.: WBEE0 EAN/GTIN: 7331990071200 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 266 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 164 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |