Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLC10G Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLC10G Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Microconnect AUDLC10G Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3263980
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLC10G
EAN/GTIN:
     5705965854846
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
208 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.