Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 8262 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32596354
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8262BLU
EAN/GTIN:
     4260403571682
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
15.6 '' Notebook Rucksack.
Produkteigenschaften:

• Passend für Notebooks bis zu 15.6".
• Der Rucksack ist perfekt für eine Geschäftsreise sowie für eine Urlaubsreise.
• Der Rucksack ist aus hochwertigem Polyester gefertigt, dadurch wird das Notebook vor möglichen Schäden geschützt.
• Das Notebook wird vertikal in das dafür vorgesehene Fach gesteckt. Dieses Fach hat extra weichen Stoff und einen Riemen für den besseren Halt.
• Zusätzliches Innenfach für Tablets bis zu 10.1".
• Geräumiges Fach für Bücher und Dokumente.
• Fronttaschen mit Reißverschluss für Zubehör inklusive ein Panel für Handy und Visitenkarten.
• Von Oben zu beladenes Fach für kleine elektronische Geräte.
• Ein komfortabler Softgriff und Schultergurte mit gepolstertem Riemen, bieten ein Wohlgefühl, auch während der längsten Reise;
• Ein Spanngurt für das Verbinden mit dem meisten Rollgepäck.
• Der Rucksack hat 2 spezielle Seitentaschen für Wasserflaschen.
• Ein Gurtmanagementsystem verhindert das Herumbaumeln von nicht benötigtem Band.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 390 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.