Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84811 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84811 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Silber, Transparent
DeLOCK 84811 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Silber, Transparent
DeLOCK 84811 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32584381
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84811
EAN/GTIN:
     4043619848119
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Ferritperle
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.