Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60110-453 Verlängerungskabel 10 AC-Ausgänge Drinnen Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 60110-453 Verlängerungskabel 10 AC-Ausgänge Drinnen Beige
Schroff 60110-453 Verlängerungskabel 10 AC-Ausgänge Drinnen Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505961
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
    - Montage horizontal und vertikal möglich
    - Einbauhöhe 1 HE
    - Steckdosenleisten mit Steckereinsätzen Schweizer-Ausführung, wahlweise mit Schalter
    - Anschlussleitung 2 m mit Stecker Schweizer-Ausführung
    - Gemäß SEV.IEC 60884
    - 230 V, 10 A
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.5 mm
Tiefe
44 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Beige
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,27*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,37*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,30*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 34,44*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,04*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.