Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6453884 Whiteboard Kunststoff Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6453884 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6453884 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6453884 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6453884 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505243
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6453884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Top Qualität
    - Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
    - Designed by MAUL
    - Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark
    - Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
    - Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
    - 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
    - Quer- oder Hochformat
    - Edel: Aluminium-Ablageschale, verschiebbar
    - Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
    - Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton
    - Inklusive Montagematerial
    - Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
    - Auch mit Kork-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.