Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6458284 Whiteboard Kunststoff Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6458284 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6458284 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6458284 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
MAUL 6458284 Whiteboard Kunststoff Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505216
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6458284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
  • Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum: 3x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche
    - Designed by MAUL
    - Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
    - Belastbar: Stabile Scharniere
    - Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark
    - Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
    - Fünf beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
    - 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
    - Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
    - Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
    - Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
    - Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton inklusive Montagematerial
    - Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
    - Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1500 mm
Höhe (max)
3000 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.