| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32505207 Herst.-Nr.: 6451884 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Top Qualität
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis - Designed by MAUL - Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark - Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch - Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren - 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar - Quer- oder Hochformat - Edel: Aluminium-Ablageschale, verschiebbar - Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau - Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton - Inklusive Montagematerial - Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen - Auch mit Kork-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: Merkmale | Installationstyp | Fixed | | Oberflächenmaterial | Kunststoff | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Rahmenmaterial | Aluminium | | Magnetisch | Ja | | Ausrichtung | Horizontal / Vertikal | | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | Federbehälter enthalten | Ja | | Montageset | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Höhe | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90cm x 120cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| |