Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT 51 l Stahl Graphit, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32429175
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0804ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit, Metallisch
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Fassungsvermögen
51 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
500 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 300 x 495 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
19000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802ED
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.