Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Sub D-9/Sub D-9 Serien-Kabel Grau 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy Sub D-9/Sub D-9 Serien-Kabel Grau 20 m
Lindy Sub D-9/Sub D-9 Serien-Kabel Grau 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3239402
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31523
EAN/GTIN:
     4002888315234
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Serielles Verlängerungskabel RS232 mit 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung mit vergossenen Kunststoffhauben, 1:1 alle Pole verbunden - Kunststoffhauben, vergossen - Alle Pole verbunden. - Anschlüsse: - 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
Sub D-9
Anschluss 2
Sub D-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.