Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0801ED 10 l Stahl Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32331260
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801ED
EAN/GTIN:
     5032548003439
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
10 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
305 x 160 x 195 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.