Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB 2.0 A/B, 5m USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa USB 2.0 A/B, 5m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Alcasa USB 2.0 A/B, 5m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32322625
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2510-EU05W
EAN/GTIN:
     4014619576913
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Good Connections, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker gewinkelt > USB 2.0 Typ B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 24 AWG Stromleitung und 28 AWG Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.