Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB 2.0 A/B, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa USB 2.0 A/B, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Alcasa USB 2.0 A/B, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32322623
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2510-EU02W
EAN/GTIN:
     4014619576890
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Good Connections, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker gewinkelt > USB 2.0 Typ B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.