Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. SS0802KD Safe 17 l Stahl Graphit, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317607
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0802KD
EAN/GTIN:
     5032548003484
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit, Metallisch
Schloss Art
Flachschlüssel
Fassungsvermögen
17 l
Material
Stahl
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
340 x 210 x 240 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
8000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801KD
ab € 41,55*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804KD
ab € 87,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.