| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31934988 Herst.-Nr.: 127115016 EAN/GTIN: 4008224458863 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste UNOversal 4-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V~, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm, anthrazit. Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Spannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 265.5 mm | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | AC-Steckertypen | Typ F | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Produktfarbe | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4fach kopp, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp |
| | |
| |