Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-158 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor EDL-158 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 15 W
Monacor EDL-158 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31819533
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Frequenzbereich
50 - 16000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
96 mm
Gewicht
1140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 100 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.