| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31746268 Herst.-Nr.: 2510-5W EAN/GTIN: 4014619236633 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel ist er endlich behoben, der unnötige Platzverbrauch hinter einem USB Gerät. Durch den Abgewinkelten USB-B Stecker lassen sich z.B. Drucker direkt an die Wand stellen und nicht mit der üblichen Distanz von ca. 1-2 cm, durch das USB Kabel mit geradem Anschluss.
- USB 2.0 Anschlusskabel Stecker A auf gewinkelten Stecker B - Länge 5m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |