Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2622-FB1 Firewire-Kabel 1 m 4-p 9-p Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel FireWire IEEE1394b 9/4, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel FireWire IEEE1394b 9/4, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31745450
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2622-FB1
EAN/GTIN:
     4014619018246
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Buchse auf 9 P...
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 4 pol buchse auf 9 p...
Anschlusskabel FireWire IEEE1394b 9/4, 3m, Good Connections®

Dieses FireWire 800 Kabel hat einen 9-pol und einen 4-pol Stecker. Das Kabel wird zum Anschluss von Camcordern oder externen Speichermedien benötigt. - 9-pol Stecker an 4-pol Stecker - Länge: 1 m - Max Übertragungsgeschwindigkeit: 400Mbit/s - Kabelbezeichnung: FireWire 800, IEEE1394b
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 800 (IEEE 1394b)
Anschluss 1
4-p
Anschluss 2
9-p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.