Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L4775-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4775-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-100
EAN/GTIN:
     4004182060995
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die Lösung, wenn Sie etwas Stärkeres brauchen: Die wetterfesten Etiketten von Avery Zweckform. Die beschichteten, weißen Folienetiketten im Format 210x297mm sind deutlich strapazierfähiger als herkömmliche Papieretiketten. Durch Ihre starke Haftung eignen sie sich zur sicheren und dauerhaften Kennzeichnung sogar draußen bei Wind und Wetter wie z.B. bei Lagerhaltung im Außenbereich. Denn sie sind öl- und schmutzbeständig, resistent gegen UV-Strahlung, temperaturbeständig (-20°C bis +80°C) und wasser- und reißfest. Großpackung für einen effizienten Gebrauch.

Unsere wetterfesten Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Farb/Laserdruckern und Kopierern bedruckt werden.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Großpackung für effizienten Verbrauch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 70,83*
€ 90,91*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 70,98*
€ 90,93*
2 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 107,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 107,73*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 85,88*
€ 107,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,7083* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.