Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Etiketten wetterfest, 210x297mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209219000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-100
EAN/GTIN:
     4004182060995
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
210 x 297 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
100
Klebeart:
permanent
wasser-/schmutzabweisend:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Form:
rechteckig
umlaufender Rand vorhanden:
nein
Grundmaterial:
Polyester
Druckertyp:
Laser-, Farblaserdrucker und SW-Kopierern
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Ausschneiden individueller Größen
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, etiketten, aufkleber, etiketten drucken, etikett, adressetiketten, klebeetiketten, labels, adressaufkleber, adressaufkleber drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste aufkleber, universal etiketten, wetterfeste aufkleber, etiketten a4, adress etiketten folien etiketten, avery, avery zweckform, zweckform, L4774-20, L4774
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 70,95*
€ 90,62*
Lager 690
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 70,80*
€ 90,64*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 108,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 108,69*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 85,50*
€ 109,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,708* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.