Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4775-100 Folien-Etiketten 210 x 297mm Polyester-Folie Weiß 100 St. Permanent h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737931
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-100
EAN/GTIN:
     4004182060995
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die weißen, wetterfesten Etiketten L4775-100 im Format 210 x 297 mm für Laser-Drucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. Großpackung mit 100 matt beschichteten Polyester-Folien-Etiketten auf 100 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung eignen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folien-Etiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C), seewasserfest und abwaschbar.Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, weiße Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig sowie wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschilderung, Inventar-, Lager- und Regalkennzeichnung
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
100 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker + Farbkopierer + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
297 mm
Anwendung:
Universal + Außen-Beschriftung + Beschriften + Dekorieren + Organisieren + Versenden
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
210 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
210 x 297 mm
Produkt-Art:
Folien-Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 70,93*
€ 90,60*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 70,80*
€ 90,64*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 108,69*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 108,69*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 85,50*
€ 109,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,8322* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.