Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten wetterfest 210x297mm VE=100 Bogen/100 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienetiketten wetterfest 210x297mm VE=100 Bogen/100 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x297mm VE=100 Bogen/100 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x297mm VE=100 Bogen/100 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x297mm VE=100 Bogen/100 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4775100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-100
EAN/GTIN:
     4004182060995
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Die weißen, wetterfesten Etiketten L4775-100 im Format 210x297mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus
  • 100 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 100 Bogen
  • Durch die starke, permanente Haftung eigenen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung
  • Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20 Grad bis +80 Grad C)
  • Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach
  • Geeignet für alle gängigen Laserdrucker.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
100
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.309 kg
Etikettenbreite:
297 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, 20, a4, adressaufkleber, adressetiketten, aufkleber, avery, drucken, etikett, etiketten, folien, folienetiketten, klebeetiketten, L4775, L4775-20, L477520, labels, selbstklebende, universal, wasserfeste, wetterfeste, zweckform
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 70,91*
€ 90,31*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 70,93*
€ 90,35*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 108,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 108,28*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 86,11*
€ 108,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,8611* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.