Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2007-8811 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31625187
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
99.6 mm
Höhe
65.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6035*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5535*
€ 5,41867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1635*
€ 4,95457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6035*
€ 4,28817
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8899
ab € 0,177*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434/100-000
ab € 0,825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435
ab € 0,96761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-438
ab € 1,611*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-881
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-884
ab € 0,25571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.