Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp UNOversal Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31613867
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     127002013
EAN/GTIN:
     4008224239431
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste UNOversal 3fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V~, Maße: 213,5 mm lang, Befestigungsabstand 197,5 mm, arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.5 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.