Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240717 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240717 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Phoenix Contact 3240717 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01443441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240717
EAN/GTIN:
     4046356704335
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
100 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2002*
€ 0,2002*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 11,98*
€ 17,02*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,45*
€ 17,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,49*
€ 17,72*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,637*
€ 17,937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.