Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L350mm sw B7,5mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase WT-DHF7,5X350BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240717
EAN/GTIN:
     4046356704335
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L350mm sw B7,5mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase WT-DHF7,5X350BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
350 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 11,95*
€ 16,90*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 17,57*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,47*
€ 17,63*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,617*
€ 17,837*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,837*
€ 21,22603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,607*
€ 20,95233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,407*
€ 19,52433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,067*
€ 19,11973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,217*
€ 18,10823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,617*
€ 15,01423
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.