Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 Leistungsrelais Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Phoenix Contact PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31558271
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980063
EAN/GTIN:
     4017918813895
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Relaismodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.2 x 94 x 80 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00492*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,339*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.