Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 2042034 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC 2042034 Kabelklammer Grau
APC 2042034 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30762323
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     2042034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Typ
Nail clip
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
2 mm
Gewicht
1.4 g
Kabeldurchmesser
14 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0405*
€ 0,0643*
1 Tag
33900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04994*
€ 0,07334*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0615*
€ 0,0891*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0623*
€ 0,0901*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0672*
€ 0,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,0638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.