Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle TC 10-14mm hellgrau Nagel 2/30/17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5694746
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2042034
EAN/GTIN:
     7315882042035
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Nagelschelle TC10-14 (2,0/35/22mm)hellgr. Sicherheitsstifte diese verbiegen, statt abzubrechen.Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab. Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl.Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl. Farbe: grau, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: true, Nagellänge: 30 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 10...14 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Doppelschelle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
2042034
Ident Code:
2042034
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0408*
€ 0,0666*
2 Tage
33300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04974*
€ 0,07324*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,061*
€ 0,0889*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0899*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0676*
€ 0,097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.