Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PML-W301 (74X37) Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31269694
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
37 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,748*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,748*
€ 9,22012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,668*
€ 9,12492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,128*
€ 8,48232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,098*
€ 8,44662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,888*
€ 8,19672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5312*
€ 7,77213
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,838*
€ 6,94722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.