Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 930704010 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 930704010 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Kopp 930704010 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31162742
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930704010
EAN/GTIN:
     4008224459020
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal 7-fach mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit gedrehten Töpfen, 44.45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, 2m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250V~ Länge 482, 6mm.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
482.6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.