Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA067392R1 Stromunterbrecher Typ CB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA067392R1 Stromunterbrecher Typ CB 3
ABB 1SDA067392R1 Stromunterbrecher Typ CB 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31091401
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067392R1
EAN/GTIN:
     8015644012168
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Eingangsspannung
500 V
Nennstrom
32 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Typ CB
Anzahl der Pole
3
Art der Auslösung
TM
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, GL, LR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.