Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, 2xUSB2.0-A USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, 2xUSB2.0-A USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Transparent
DeLOCK 0.5m, 2xUSB2.0-A USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30974151
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83880
EAN/GTIN:
     4043619838806
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.