| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30836009 Herst.-Nr.: ICOC U-AB-10-ANG EAN/GTIN: 8054529020300 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | AWG Kabelgröße | 28 | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Zertifizierung | CE, RoHS | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 38 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |