Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67890 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67890 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay 67890 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay 67890 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay 67890 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30688629
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67890
EAN/GTIN:
     4040849678905
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.