Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CAB-VGAHDMI1 Videokabel-Adapter 1 m VGA/3.5 mm HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony CAB-VGAHDMI1 Videokabel-Adapter 1 m VGA/3.5 mm HDMI Schwarz
Sony CAB-VGAHDMI1 Videokabel-Adapter 1 m VGA/3.5 mm HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30688591
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CAB-VGAHDMI1
EAN/GTIN:
     7330381260292
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA-Audio-auf-HDMI Kabel (1 m)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
VGA/3.5 mm
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.