Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.000
Rittal DK 7030.000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30656169
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.000
EAN/GTIN:
     4028177659322
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030071
ab € 39,22*
Zubehör
Rittal
7030110
ab € 74,64*
Zubehör
Rittal
7030111
ab € 135,26*
Zubehör
Rittal
7320570
ab € 143,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.