Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Temperatur-Feuchtesensor
>
Artikel
Überwachungssystem CMC III, Temperatur/Feuchte Sensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7030111
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7030111
EAN/GTIN:
4028177659490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
DK CMC III Temperatur/Feuchtesensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
90269000
GTIN:
4028177659490
Herstellerartikelnummer:
7030111
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030111
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030111, CMC III Temperatur/Feuchte Sensor
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030111
... >
Zubehör für Klimatisierung
>
IIoT-Lösungen
>
CMC III Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Luftfeuchtesensor
,
Feuchte Temperatur Sensor
,
Feuchte- und Temperaturmessumformer
,
Temperatur-Feuchtesensor
,
feuchte- und temperaturmessumformer
,
IT-System
,
Monitoring
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 1,5 m
Rittal
7030092
€ 13,01*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 1 m
Rittal
7030091
€ 11,13*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 10 m
Rittal
7030095
€ 26,15*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m
Rittal
7030093
€ 14,84*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 5 m
Rittal
7030094
€ 16,80*
Sonstiges
CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 0,5 m
Rittal
7030090
€ 9,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.