Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30641881
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     228120012
EAN/GTIN:
     4008224565936
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Personenschutz zum einfachen nachrüsten bieten die verschiedenen Geräte von Kopp. Erhältlich sind Stecker zum direkten Anschluß an die Geräte und Ausführungen als Unterputz-Steckdosen in IP44-Ausführung für den festen Einsatz. Die Steckdosenleiste POWERversal und der Zwischenstecker-Adapter sind als einfache Lösungen konzipiert, die einfach in die vorhandene Steckdose gesteckt werden.
Diese Geräte schalten, wie die FI-Schutzschalter, bei einem auftretenden Fehlerstrom den Strom bltzschnell ab und schützen so effektiv vor gefährlichen Stromunfällen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
58.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5mm2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.