Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7240.110 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.110 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
Rittal DK 7240.110 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30637669
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.110
EAN/GTIN:
     4028177255272
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So kann z. B. die 482 mm lange Steckdosenleiste wahlweise an 482,6 mm (19"-)-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19"-)-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
570 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
262.6 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ D
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.