Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212226 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212226 Handschraubendreher
Phoenix Contact 1212226 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30631495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212226
EAN/GTIN:
     4046356455572
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 3 ‑ 6 Nm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Länge (mm)
152 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
267.9 g
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.