Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPA M CLE RJ45B 48 Metallisch 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DPA M CLE RJ45B 48 Metallisch 48 V
DEHN DPA M CLE RJ45B 48 Metallisch 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30620746
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929 121
EAN/GTIN:
     4013364118935
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
  • Patchkabel mit Überspannungsschutz
    - Cat. 6 nach ISO/IEC 11801
    - CAT 6A im Channel nach ANSI/TIA/EIA-568
    - Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at)
    - Jederzeit nachrüstbar

    Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Ausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage (bis 1 Gbit Ethernet).
    Zubehör: Erdungsbügel mit Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
48 V
Nominale Stromabgabe
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
19 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
75 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CSA, UL, GOST
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,10*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 101,14*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,86*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,26*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 22,34*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,07*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,19*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.