Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2060-452/998-404 Anschlussblock 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6232-7375889
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-452/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
9 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
13.1 mm
Höhe
4.5 mm
Energie
Nennspannung
63 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,386*
€ 0,446*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39733*
€ 0,45733*
9000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41345*
€ 0,47345*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,48*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42672*
€ 0,48672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 446,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-859
ab € 3,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-860
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-952/028-004
ab € 141,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-189
ab € 0,5669*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-951/028-000
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-952/028-000
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-953/028-000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.