Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2061-602/998-404 Anschlussblock 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6232-1365750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-602/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
20 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
5.6 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
700
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6601*
€ 0,7901*
21 Tage
nicht lagernd
700
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67941*
€ 0,79941*
19 Tage
unbekannt
700
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6977*
€ 0,8177*
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70678*
€ 0,82678*
25 Tage
nicht lagernd
6300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,7901*
€ 0,94022
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 553,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-902
ab € 0,2698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.