Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 826-163 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 826-163 Anschlussblock 3 Grau
Wago 826-163 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30507811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
23.55 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23597*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00597*
€ 5,9571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23597*
€ 5,0408
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/700-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.