| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30487854 Herst.-Nr.: 756-1104/060-020 EAN/GTIN: 4045454521639 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Kabel, winklig; 2 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende
- PUR halogenfrei - Schleppkettentauglich - Silikon- und PVC-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | | Kabelmaterial | Kupfer | Verpackungsdaten | Gewicht | 140 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |