Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1103/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1103/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Violett
Wago 756-1103/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30487853
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1103/060-200
EAN/GTIN:
     4045454521622
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profibus Steckverbinder freies Leit...
PROFIBUS-Kabel, axial; 20 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
1400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.