Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M H510AK-442-GB Gehörschutz 27 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M H510AK-442-GB Gehörschutz 27 dB
3M H510AK-442-GB Gehörschutz 27 dB
3M H510AK-442-GB Gehörschutz 27 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30470679
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AK-442-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Tragestil
Kopfband
Rating Geräuschunterdrückung
27 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L + D
8201
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.