Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 151-28479 BEFESTSOCKEL SCHRAUBBAR 28X28X5 PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-823132
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 28 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: 4.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 28 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,6176*
    € 0,8637*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,49*
    € 1,11*
    1 Tag
    542
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,70*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 24,66*
    € 33,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 61,86*
    € 87,88*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 87,88*
    € 104,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 85,69*
    € 101,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,49*
    € 99,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 81,29*
    € 96,74
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 65,09*
    € 77,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 62,92*
    € 74,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 61,86*
    € 73,61
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6186* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28320
    ab € 0,2002*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28349
    ab € 0,2354*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05859
    ab € 0,0513*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.