Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00190 Kabelbinder Polyamid Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00190 Kabelbinder Polyamid Gelb
Hellermann Tyton 109-00190 Kabelbinder Polyamid Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469862
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
4.7 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Gelb
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 592,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.